HYDROWEAR SOFTSHELL MULTI MENORCA 043639 FLUO OR MT XL
HYDROWEAR SOFTSHELL MULTI MENORCA 043639 FLUO OR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043639FO-EL
Rubix:A0147195
EAN:5420011892992

Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL MULTI MENORCA 043639 FLUO OR MT XL
Softshell Multi Bodywear RWSHi-Vis Orange/BlackHi-Vis Yellow/BlackHi-Vis Orange/NavyHi-Vis Yellow/NavyBlackNavyHi-Vis OrangeTOPCOMFORT SOFTSHELLWinddicht, ademend en elastischBinnenkant van fleece2 borstzakken2 steekzakken met ritsManchetten verstelbaar door klittenbandsluitingLus voor ID Houder, ID houder separaat te bestellen.32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% PU, 1% anti static fiber460 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 460 g/m² |
| Materiaal | 32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% pu, 1% anti static fiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,21 excl. BTW
/ stuk
€ 184,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen