Referenties
Tranemo:60358103006
Rubix:A0362305
EAN:7393286241865

Productdetails : TRANEMO WERKJAS FR 603581 MARINE MT L
Inherent vlamvertragend werkjack in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand.Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,54 excl. BTW
/ stuk
€ 248,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen