ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-515 MT 7

HyFlex® 11-515

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-515-7
Rubix:A0208703
Fabrikant:11515070
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-515 MT 7

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstande
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-515 MT 7


Maak kennis met uitzonderlijk comfort en duurzaamheid in combinatie met EN 388 snijweerstandsniveau E (ISO) en hoge zichtbaarheid. Ze maken werknemers beter zichtbaar bij weinig licht, wat het risico op handletsel reduceert. De HyFlex® 11-515-handschoen heeft verschillende uitstekende kenmerken, zoals INTERCEPT TECHNOLOGY®-garen, ontwikkeld door Ansell en DuPont™, waarin Kevlar® Stretch Armor-technologie is verwerkt.
De verlengde manchet biedt extra snijbescherming in het uiterst kwetsbare gebied aan de pols. Door onze schuimnitrilformule gaat hij langer mee en dus extra duurzaamheid. De HyFlex® 11-515 biedt superieure grip en gevoeligheid in droge of licht geoliede omstandigheden, voor stevige grip en zekerheid bij het hanteren van scherpe voorwerpen en messen.
Lengte : 210-265 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_4X42E
High visibility with superior cut resistance and durability.

Sterke punten

  • Ability to handle sharp parts and knives with confidence, increasing worker output and security in light oil or dry applications
  • Provides ANSI Level 4 abrasion resistance for longer life
  • New coating technology provides increased wear in high stress areas
  • Silicone-free and latex-free for worker and product protection
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers
  • Also available in vend pack

Toepassingen

Press shop operations|Handling metal sheets & panels|Inspection, selecting, checking parts|Processing sheets, coils, tubes |Cutting glasses, sheets, panels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstande
Hoofdmateriaalpara-aramide
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Materiaalkevlar
€ 238,08 excl. BTW
/ 12 paar
€ 288,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat