Referenties
Ansell:11-931-9
Rubix:A0203846
Fabrikant:11931090
EAN:0076490603625



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-931 MT 9
De RIPEL-technologie voorkomt dat er olie in contact komt met de huid. De handen zijn dus altijd beschermd en droog. De Ansell GRIP-technologie zorgt voor gemiddeld 13% meer greep*. Natte of geoliede materialen hanteren wordt daardoor veiliger. De FORTIX-technologie verlengt de nuttige levensduur met een tot 12 keer grotere. duurzaamheid tussen duim en wijsvinger, en biedt meer bescherming, met tot 40% meer schuurweerstand.
Lichtste in zijn soort: tot 20% lichter door het ontwerp en de ZONZ Comfort Fit Technology biedt comfort tijdens de hele werkdag.
Lengte : 212-261 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Bevaat geen siliconen, Latexvrij, Oekotex.
Normen : EN388:2016_4X42B
Lengte : 212-261 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Bevaat geen siliconen, Latexvrij, Oekotex.
Normen : EN388:2016_4X42B
The lightest weight cut-resistant + oil-resistant gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.
Sterke punten
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
- Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
- Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
- High durability FORTIX coating for extended product use life
- Silicone free
- Also available in vend pack
Toepassingen
Carrosseriewerkplaatsen;
Assembleren van componenten;
Eindassemblage;
Metaalbewerking (incl. machinaal);
Onderhoud;
Materialen hanteren;
Primaire assemblage;
Stanswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Verpakking | 13 paar per zak |
| Materiaal | dyneema® diamond technology |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,68 excl. BTW
/ paar
€ 18,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden