ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-421 MT 9

HyFlex 11421

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-421-9
Rubix:22443035
Fabrikant:11421090
EAN:0076490053871
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-421 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-421 MT 9


De HyFlex® 11-421 handschoenen bieden betrouwbare mechanische bescherming en uitstekend comfort. Ze zijn ontworpen voor lichte toepassingen en combineren slijtvastheid met een milieuvriendelijkere polyurethaancoating op waterbasis en een DMF-vrije en siliconenvrije formule, waardoor gezondheidsrisico's worden verminderd.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-421 veiligheidshandschoenen zijn voorzien van een duurzame polyurethaancoating die uitstekende slijtvastheid biedt. Deze coating, ontwikkeld op waterbasis, vermindert de milieu-impact en garandeert tegelijkertijd effectieve bescherming. Deze handschoenen zijn vrij van DMF, wat gezondheidsrisico's voor dragers verlaagt, en bevatten geen siliconen, waardoor het risico op oppervlakteverontreiniging, vooral vóór het spuitverfwerk, wordt beperkt. Het ontwerp met fijne, rekbare steken zorgt voor een soepele en comfortabele pasvorm. Bovendien maakt de kleurgecodeerde groene indicatorknop een eenvoudige identificatie van het beschermingsniveau A mogelijk.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: nee.
- Kleur: zwart.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze veiligheidshandschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met classificatie 3121A, wat de weerstand tegen slijtage (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijbestendigheid volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Ze zijn ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Sterke punten

- Optimale bescherming: slijtvaste polyurethaancoating op waterbasis.
- Gezondheidsvriendelijk: vrij van DMF en siliconen om gezondheidsrisico's te minimaliseren.
- Ergonomisch ontwerp: fijne, rekbare steken voor extra comfort en een soepele pasvorm.
- Voedselveilig: geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie.

Toepassingen

De HyFlex® 11-421 veiligheidshandschoenen bieden veelzijdigheid en zijn ideaal voor lichte toepassingen in de industriële sector, zoals het verzamelen en vastzetten van onderdelen en eindassemblage. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt in verschillende sectoren, waaronder:
- De auto-industrie
- Machines en uitrusting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalgebreid nylon
€ 4,95 excl. BTW
/ paar
€ 5,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat