ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-422 MT 9

HyFlex 11422

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-422 09
Rubix:A0208453
Fabrikant:11422090
EAN:0076490613013
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-422 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-422 MT 9


De HyFlex® 11-422 handschoenen van Ansell zijn de ideale oplossing voor taken die een hoge precisie vereisen. Ze zijn speciaal ontworpen voor werkzaamheden met een matig risico op snijwonden, en combineren stevigheid, comfort en flexibiliteit. Dankzij de uiteinden zonder vingers zijn deze handschoenen perfect voor delicate operaties waarbij behendigheid essentieel is.

Eigenschappen:
De HyFlex® 11-422 handschoenen bieden optimale behendigheid door hun ontwerp zonder vingers, waardoor gebruikers kleine onderdelen kunnen hanteren en complexe taken met verhoogde precisie kunnen uitvoeren. Hun naadloos gebreide voering met hoogwaardige vezels biedt bescherming tegen snijwonden en heeft een oranje kleurcode die een matige snijweerstand aangeeft. De coating van polyurethaan/nitril biedt uitstekende slijtvastheid. Bovendien zijn ze bestand tegen contacthitte tot 100°C. Dankzij het siliconenvrije ontwerp is er geen risico dat verontreinigende stoffen op metaal worden overgedragen voordat er wordt geverfd.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan op waterbasis en nitril
- Voeringmateriaal: Glasvezel, polyamide
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 205-235 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs en geel
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388 met een classificatie van 4X32B, wat hun uitstekende schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (2/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is klasse B. Daarnaast zijn deze handschoenen geschikt voor contact met levensmiddelen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Snijbescherming en beweeglijkheid.

Sterke punten

- Ontwerp zonder vingers voor optimale behendigheid, ideaal voor precieze taken;
- Polyurethaan/nitrilcoating voor verhoogde slijtvastheid;
- Goede snijweerstand;
- Siliconenvrij ontwerp om risico’s van verontreinigingsoverdracht te minimaliseren;
- Bescherming tegen contacthitte tot 100°C.

Toepassingen

De HyFlex® 11-422 handschoenen zijn geschikt voor diverse taken, zoals het assembleren van onderdelen, het bedienen en schakelen van elektrische apparatuur, en werkzaamheden aan metaalpersen. Ze zijn ideaal voor industriële sectoren zoals de automobielindustrie, industriële apparatuur, recycling en afvalverwerking. Dankzij hun ontwerp zijn ze perfect voor omgevingen waar precisie en veiligheid essentieel zijn, zoals bij het hanteren van gevoelige componenten met een goede bescherming tegen snijwonden en hitte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalglasvezel
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenenpolyurethaan
€ 2.096,64 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.536,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat