TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8846 CRF OMNI MT 6

TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8846 CRF OMNI

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8846-6
Rubix:A0697612
Fabrikant:8846-6
EAN:7340118446127
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8846 CRF OMNI MT 6

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 8846 CRF OMNI MT 6


TEGERA® 8846 is de dunste snijbestendige handschoen ter wereld met niveau F, wat ideaal is voor precisiewerk met zeer scherpe voorwerpen. De 21 gg-breitechniek, CRF® Omni-technologie en versterkte HPPE-vezels bieden een ongeëvenaarde combinatie van snijbescherming en vingertopgevoeligheid. Deze handschoen is compatibel met touchscreens en biedt uitstekende grip en bewegingsvrijheid, zelfs in vochtige omstandigheden.

Kenmerken:
TEGERA® 8846 is ontworpen voor maximale snijbescherming (niveau F) zonder in te boeten op draagcomfort en precisie. Het ultrafijne 21-gauge textielbreisel maakt nauwkeurige manipulatie mogelijk, wat ideaal is bij het hanteren van kleine, scherpe onderdelen. Deze handschoen is gebaseerd op de CRF® Omni-technologie en is gemaakt van een combinatie van UHMWPE-, nylon- en spandexvezels die superieure weerstand en flexibiliteit garanderen. De PU-coating zorgt voor goede grip in droge, vochtige of licht olieachtige omgevingen. De versterking tussen duim en wijsvinger verhoogt de duurzaamheid en het comfort. Deze handschoen is bovendien geschikt voor touchscreens, wat deze ideaal maakt voor werkplekken waar digitale apparaten worden gebruikt.

Specificaties:
- 21 gg-breitechniek.
- CRF® Omni-technologie.
- Materialen: UHMWPE, nylon, spandex.
- Coating: polyurethaan (PU).
- Afwerking: glad.
- Voeringstof: textiel.
- Manchetmateriaal: textiel
- Lengte: 215-245 mm.
- Kleuren: zwart, groen, grijs.

Normen:
Deze TEGERA® 8846 handschoen voldoet aan de normen EN 388+A1 en EN ISO 21420:
- EN 388+A1 (2X42F): bescherming tegen mechanische risico’s zoals schuren (2/4), scheuren (4/4), perforaties (2/4) en maximale snijweerstand (F);
- EN ISO 21420: algemene eisen voor comfort, ergonomie, veiligheid en prestaties.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.

Sterke punten

- Hoogste snijbeschermingsniveau (F) gecombineerd met uitzonderlijke vingertopgevoeligheid;
- 21 gauge breitechniek voor maximale precisie;
- Compatibel met touchscreens voor gebruik zonder de handschoen uit te trekken;
- Goede grip in droge, vochtige en licht olieachtige omgevingen;
- Versteviging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid en comfort;
- Langdurig draagcomfort dankzij zachte en flexibele constructie.

Toepassingen

TEGERA® 8846 is ideaal voor licht hanteringswerk waarbij maximale snijbescherming en precisie vereist zijn. Het is geschikt voor droge, vochtige of vervuilde omgevingen waar grip en vingertopgevoeligheid essentieel zijn. Het wordt aanbevolen voor assemblagewerk, metaalbewerking, papierindustrie en metaalverwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
€ 180,12 excl. BTW
/ 6 paar
€ 217,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat