Referenties
Ansell:11-730 11
Rubix:A0053479
Fabrikant:11730110
EAN:10076490437616

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-730 MT 11
- De voering biedt een goede snijweerstand voor veilig gebruik bij controle-, hanterings- en assemblagetaken waarbij contact met scherpe voorwerpen nodig is
- De specifieke samenstelling van de polyurethaancoating zorgt voor een veilige grip op droge of licht olieachtige voorwerpen
- De PU-samenstelling verhoogt ook de slijtvastheid van het werkoppervlak van de handschoenen
Uitstekende bescherming tegen snij- en schuurwonden.
Sterke punten
- Biedt een goede snijweerstand
- PU-coating zorgt voor uitstekende grip
Toepassingen
Assembleren van metalen onderdelen en componenten|Assemblage van witgoed|Metaalbewerking, glasbewerking |Behandelen van scherpe of onregelmatige metalen stukken|Spuitgieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.377,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.876,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen