ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-114

HyFlex® 70-114

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:70114140
Rubix:22441060
Fabrikant:70114140
EAN:0076490448097
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-114
brand logo

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maat14
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 70-114


De HyFlex® 70-114 manchet van Ansell is een essentieel beschermingsaccessoire voor professionals die in veeleisende industriële omgevingen werken. Dankzij de technologie van automatisch gebreide voering met Kevlar®-vezels combineert deze manchet uitzonderlijke behendigheid met een hoge snijweerstand. Het innovatieve ontwerp biedt optimaal comfort en een klasse C-bescherming tegen snijrisico's.

Kenmerken:
De HyFlex® Kevlar® manchet van Ansell blinkt uit door zijn uitstekende behendigheid en snijweerstand. Dankzij de constructie met korte Kevlar®-vezels biedt het een uitzonderlijke snijweerstand bij een laag gewicht, wat zorgt voor betrouwbare bescherming in veeleisende omgevingen. Bovendien biedt deze manchet een duimopening en een extra polsbescherming, die meer veiligheid geeft bij het manipuleren van delicate voorwerpen.

Specificaties :
- Voeringmateriaal: Kevlar® para-aramide.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 10.
- Lengte: 356 mm
- Wasinstructies: wasbaar op 40 °C.
- Snijbescherming: klasse C.

Normen:
De HyFlex® 70-114 manchet voldoet aan de volgende prestatieNormen: EN 388 (133XC), EN 407 (niveau 1 contacthitte: max. 100 °C). Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.

Sterke punten

- Behoud van beweeglijkheid: geen ongemak voor pols of duim.
- Maximale snijweerstand voor betrouwbare bescherming.
- Constructie van 100% DuPont® Kevlar® voor extra bescherming.
- Bestand tegen contacthitte tot 100°C.

Toepassingen

De HyFlex® manchet van Ansell is geschikt voor diverse sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting. Dit product is ideaal voor verschillende industriële toepassingen, zoals werkzaamheden met een pers, de assemblage en inspectie van onderdelen, het aanbrengen van afdichtmiddelen (inclusief retoucheren), de reparatie en onderhoud van apparatuur, het snijden van glasplaten en-panelen, het vastpakken van structurele en carrosserieonderdelen, het aanpassen en aanschroeven van systemen, enz.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht34 g
Typehebben mouwen
Maat14
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalpara-aramide
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand1
ESDja
Coating van de handschoenenzonder
Lengte356 mm
Kleurgeel
Materiaalkevlar®
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden