ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 74-500 MT 9

HyFlex® 74-500

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:74-500 09
Rubix:A0208083
Fabrikant:74500090
EAN:0076490445102
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 74-500 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 74-500 MT 9


Vervaardigd van glasvezel, roestvrijstaal, HPPE, polyester & polyamide. Tweehandig. Zeer comfortabel. Levensmiddelenconform. Hoog duurzame ontwerp behoudt zijn vorm en bescherming zelfs na herhaaldelijk wassen. Voorgewassen
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.

Sterke punten

 

    • Gemaakt van glasvezel, roestvrij staal, HPPE, polyester en polyamide
    • Geschikt voor links- en rechtshandigen
    • Hoog draagcomfort
    • Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen
    • Zeer duurzaam ontwerp behoudt zijn afmetingen en bescherming, zelfs na herhaaldelijk wassen
    • Voorgewassen
    • Voldoet aan de FDA-voorschriften voor voedselverwerking 21 CFR 177.1520 en 21 CFR 177.2600

Toepassingen

Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Schuurweerstand4
Lengte270 mm
Kleurblauw
€ 356,16 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 430,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat