ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-290 18 WIDE

ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-290 18

Zie technische informatie

Referenties

Ansell:11-290 18 WIDE
Rubix:A0423614
Fabrikant:11290180-W
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-290 18 WIDE

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstandx
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-290 18 WIDE


  • Geavanceerde bescherming: HyFlex® 11-290 beschermende armmouwen zijn ontworpen met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie, die bescherming biedt tegen snijwonden (ANSI A5/EN ISO E).
  • Geoptimaliseerde veiligheid: Met negen compressiezones* om het drukniveau te regelen, bevorderen deze beschermende mouwen de bloedcirculatie, stabiliseren ze de armspieren en verbeteren ze de veiligheid op de werkplek.
  • Verbeterde ergonomie: Hun ergonomisch ontwerp resulteert in een natuurlijke, gevormde pasvorm
  • Verhoogd comfort: Deze HyFlex®-beschermmouwen zijn gemaakt van ademend materiaal en bieden de hele dag door comfort.
  • Gespecialiseerde verdediging: Hun hittebestendige vezels beschermen tegen hitte tot 100ºC/212ºF (EN 407 bescherming tegen contacthitte niveau 1).
  • Verbeterde functies: Ze bevatten een geïntegreerde elleboogbeschermer, voor bescherming tegen schokken en een langere levensduur.
BREED

Sterke punten

-INTERCEPT™ Technologie: ANSI A5/EN ISO E snijweerstand
Negen compressiezones*: Betere bloedcirculatie, gestabiliseerde spierspanning
Ergonomisch ontwerp met ademend materiaal: Uitstekende pasvorm en comfort

Toepassingen

Auto-industrie;Aftermarket;Lucht- en ruimtevaart;Machines en apparatuur;Metaalproductie;Bouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstandx
Hoofdmateriaalpolyamide
Schuurweerstand3
ESDnee
Lengte450 mm
Kleurzwart
Materiaalkevlar; roestvrij staal; polyamide; spandex (voering)
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden