Referenties
Ansell:11-616-11
Rubix:22441567
Fabrikant:11616110

Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-616 MT 11
De HyFlex® 11-616 veiligheidshandschoen van Ansell is ontworpen om optimale vingergevoeligheid en behendigheid te bieden voor delicate manipulaties. Deze heeft een ultradunne en met polyurethaan gecoate constructie en combineert flexibiliteit en bescherming.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-616 biedt een lichtgewicht en ergonomisch ontwerp dat zorgt voor grote flexibiliteit en repetitieve bewegingen vereenvoudigt. De ultradunne constructie met polyurethaancoating geeft een "tweede huid" gevoel, wat de vingergevoeligheid en precisie bij delicate manipulaties verbetert. De donkere nylonvoering verbergt effectief vuil en vlekken, waardoor de handschoen er tijdens gebruik schoon en professioneel blijft uitzien. Daarnaast is dit product dermatologisch getest, wat betekent dat het geschikt is voor de gevoelige huid, terwijl het een goede bestendigheid biedt tegen slijtage, wat de levensduur verlengt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 11.
- Lengte: 195-245 mm (afhankelijk van maat).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak; 12 zakken per karton.
- Ansell Earth Label: ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een door Intertek gecertificeerde fabriek waar 99% van het afval niet wordt gestort. De primaire verpakking is opnieuw ontworpen om 70% minder materiaal te gebruiken, en de papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen. De kartonnen doos bevat minstens 80% gerecycleerde materialen en de afmetingen ervan zijn geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 2121X, wat de slijtvastheid (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) certificeert. Daarnaast voldoet het product aan de REACH-regelgeving, wat betekent dat het vrij is van verboden of beperkte schadelijke chemische stoffen. De handschoen is Dermatest®-gecertificeerd, wat betrouwbare huidvriendelijke handbescherming garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt een brede reeks producten aan, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is toonaangevend geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat ze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd de werknemers het noodzakelijke comfort en de nodige beweeglijkheid garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-616 biedt een lichtgewicht en ergonomisch ontwerp dat zorgt voor grote flexibiliteit en repetitieve bewegingen vereenvoudigt. De ultradunne constructie met polyurethaancoating geeft een "tweede huid" gevoel, wat de vingergevoeligheid en precisie bij delicate manipulaties verbetert. De donkere nylonvoering verbergt effectief vuil en vlekken, waardoor de handschoen er tijdens gebruik schoon en professioneel blijft uitzien. Daarnaast is dit product dermatologisch getest, wat betekent dat het geschikt is voor de gevoelige huid, terwijl het een goede bestendigheid biedt tegen slijtage, wat de levensduur verlengt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 11.
- Lengte: 195-245 mm (afhankelijk van maat).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak; 12 zakken per karton.
- Ansell Earth Label: ja. Deze handschoen wordt geproduceerd in een door Intertek gecertificeerde fabriek waar 99% van het afval niet wordt gestort. De primaire verpakking is opnieuw ontworpen om 70% minder materiaal te gebruiken, en de papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen. De kartonnen doos bevat minstens 80% gerecycleerde materialen en de afmetingen ervan zijn geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 2121X, wat de slijtvastheid (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) certificeert. Daarnaast voldoet het product aan de REACH-regelgeving, wat betekent dat het vrij is van verboden of beperkte schadelijke chemische stoffen. De handschoen is Dermatest®-gecertificeerd, wat betrouwbare huidvriendelijke handbescherming garandeert.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt een brede reeks producten aan, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1893 en is toonaangevend geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat ze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het bedrijf streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd de werknemers het noodzakelijke comfort en de nodige beweeglijkheid garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
The reference for tactility, dexterity and flexibility.
Sterke punten
- Biedt uitstekende vingergevoeligheid voor precisiewerk, wat ideaal is voor delicate manipulaties;
- Ultralicht ontwerp vermindert vermoeidheid bij langdurige werkzaamheden;
- Donkergekleurde nylonvoering maskeert vlekken en vuil voor een schone uitstraling;
- Huidvriendelijk gecertificeerd en minimaliseert het risico op huidirritaties;
- Duurzaam en robuust, wat een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garandeert.
- Ultralicht ontwerp vermindert vermoeidheid bij langdurige werkzaamheden;
- Donkergekleurde nylonvoering maskeert vlekken en vuil voor een schone uitstraling;
- Huidvriendelijk gecertificeerd en minimaliseert het risico op huidirritaties;
- Duurzaam en robuust, wat een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garandeert.
Toepassingen
De HyFlex® 11-616 handschoenen zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verzamelen en vastzetten van onderdelen, het assembleren en monteren van componenten en het bevestigen en hanteren van onderdelen. Ze worden gebruikt in verschillende industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, machines en uitrusting, de metaalproductie, de constructie, transportatie, logistiek en opslag. Deze handschoenen zijn ideaal voor omgevingen waar precisie en vingergevoeligheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,18 excl. BTW
/ paar
€ 5,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen