Referenties
Fabory:08781.300.001
Rubix:08360269
EAN:8715492564726

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : KL.5-2 MOER I4032 M30
Kl.5-2 moer i4032 m30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
| Kwaliteitsklasse | 5,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,74 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 117,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen