Referenties
Spartex:ECHUBAS24.4ISO
Rubix:08961080
Fabrikant:004035.04000.0240.000
EAN:4051426096784


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M24
Zeskantmoeren, lage vorm M.24 ruw staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24