Referenties
Spartex:ECHU39.10Z
Rubix:08011778
Fabrikant:000934.10100.0390.000
EAN:4043952282793


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934 M39
Zeskantmoeren M.39 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Voor schroeven | m39 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
39 mm
Voor schroeven
m39