PARI SLANGKLEM TYPE 95 2A-2-DLG 85-95 MM/25 X 1
IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 95
Rubix:27220315
Fabrikant:6120082098
EAN:4030477034099

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 95 2A-2-DLG 85-95 MM/25 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 314 g |
| Type | type iia |
| Klemdiameter | 95 mm |
| Klembereik, minimaal | 85 mm |
| Klembereik, maximaal | 95 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,35 excl. BTW
/ stuk
€ 14,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
