PARI SLANGKLEM TYPE 300 2A-2-DLG 290-305 MM/25 X 1
IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 300
Rubix:27220421
Fabrikant:6120290308
EAN:4030477034471

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 300 2A-2-DLG 290-305 MM/25 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 583 g |
| Type | type iia |
| Klemdiameter | 300 mm |
| Klembereik, minimaal | 290 mm |
| Klembereik, maximaal | 305 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,04 excl. BTW
/ stuk
€ 25,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
