Referenties
Spartex:853596
Rubix:27340752
EAN:3660338096709

Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM W1- 052-055 - 853596
Norm: DIN 3017
Stalen beugel met wartel W1
Ideaal voor toepassing in de auto-industrie, het transport van poedervormige stoffen (voedingspoeder), beton, zand en cement. Dichte wartel. Robuuste band met afgeronde rand. Mechanische koppeling.
Breedte van band (mm): 18 (tussen 17 en 31) - 20 (32 -63)
Stalen beugel met wartel W1
Ideaal voor toepassing in de auto-industrie, het transport van poedervormige stoffen (voedingspoeder), beton, zand en cement. Dichte wartel. Robuuste band met afgeronde rand. Mechanische koppeling.
Breedte van band (mm): 18 (tussen 17 en 31) - 20 (32 -63)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | met wartel |
| Klemdiameter | 55 mm |
| Klembereik, minimaal | 52 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | w1 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,18 excl. BTW
/ stuk
€ 2,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
