Referenties
INA:NUTR45-X-A
Rubix:03119158
Fabrikant:0069567770000
EAN:4012802369335

Productdetails : INA NUTR 45 X/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 883 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,24 excl. BTW
/ stuk
€ 239,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen