INA K 4X7X10 TV NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K4X7X10-TV/0-7
Rubix:03117212
Fabrikant:0006631906063
EAN:4054369217070
INA K 4X7X10 TV NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter7 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 4X7X10 TV NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x7x7 mm
Logistiek gewicht0,7 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter7 mm
Breedte10 mm
Seriek..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental59000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2330 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen