SMC LOCK UP VALVE IL211-02

IL200 Afsluiter

Zie technische informatie
Referenties
SMC:IL211-02
Rubix:A0034672
Fabrikant:00048369
EAN:3618036081565
SMC LOCK UP VALVE IL211-02
Technische samenvatting
Type koppelingg 1/4
Typesmc lock up valve il211-02
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LOCK UP VALVE IL211-02


Wordt gebruikt bij een storing in een pneumatische voedingsbron of leiding op de stuurleiding van een pneumatisch systeem.
•Used if any air source or air supply piping line failure occurs in the air operated process control line
•Three options: Single acting, Double acting, 3 Port
•Double acting: Retains pressure at the operating area as emergency operation until the air source is recovered to its normal state
•3 Port: Changes the supply port if a trouble occurs
•Port Size: 1/4
•Options: High (-5 to 100 °C) / Low Temperature (-30 to 60 °C) / External parts cooper-free.

Thread port: Rc (PT)
Model: 11 (Double Acting)
Thread: Rc(PT)
Accessory: None
Suffix: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg 1/4
Typesmc lock up valve il211-02
Materiaalaluminiumlegering (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Serieil200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,27 excl. BTW
/ stuk
199,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen