Referenties
Stahlwille:96838777
Rubix:10127303
EAN:4018754178759



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 96838777 TCS + NR.50IMP-51IMP602
175 x 350 x 50 mm, 19-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 3960 g |
| Aantal elementen | 19 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,93 excl. BTW
/ stuk
€ 498,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
