Referenties
Stahlwille:96838785
Rubix:10129990
EAN:4018754222209



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLAY 96838785
175 x 350 x 40 mm, 7-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,92 excl. BTW
/ stuk
€ 128,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
