SMC SMOORVENTIEL AS2052FSG-06

In-line - AS*2FSG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2052FSG-06
Rubix:A0727722
Fabrikant:AS2052FSG-06
SMC SMOORVENTIEL AS2052FSG-06

Technische samenvatting

Type koppelingone-touch (push-lock) koppeling
Typesmc smoorventiel as2052fsg-06
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052FSG-06


Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn. De "-FG"-serie kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard debietregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-fitting, beschikbaar voor buismaten van 4 mm tot 12 mm OD.

Sterke punten

Roestvrij staal 303 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch (push-lock) koppeling
Typesmc smoorventiel as2052fsg-06
Materiaalroestvrij staal
Debiet18300 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas*2fsg
Maximumtemperatuur60 °C
Poortgrootte1/4
€ 19,28 excl. BTW
/ stuk
€ 23,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen