SMC SMOORVENTIEL AS2201F-01-01SA

Snelheidsregelaar

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS2201F-01-01SA
Rubix:A0937989
Fabrikant:AS2201F-01-01SA
SMC SMOORVENTIEL AS2201F-01-01SA

Technische samenvatting

Type koppelingr-draad (pt)
Typesmc smoorventiel as2201f-01-01sa
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201F-01-01SA


Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).

Sterke punten


Lichaamsmaten: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Poortmaten: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr-draad (pt)
Typesmc smoorventiel as2201f-01-01sa
Materiaalmessing, chemisch vernickeld (elektroloos nikkelgecoat)
Debiet6000 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-serie