Referenties
SMC:AS1201FPG-M5-04
Rubix:05276671
Fabrikant:AS1201FPG-M5-04
EAN:3618035548274

Technische samenvatting
| Type koppeling | steekverbinding (one-touch) – elleboog (elbow), m5 x 0,8 voor slang-ø4 mm |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fpg-m5-04 |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FPG-M5-04
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Control Method: 0 (Meter Out)
Material: G (Stainless Steel (SUS304))
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube OD: Ø4
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Control Method: 0 (Meter Out)
Material: G (Stainless Steel (SUS304))
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube OD: Ø4
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | steekverbinding (one-touch) – elleboog (elbow), m5 x 0,8 voor slang-ø4 mm |
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fpg-m5-04 |
| Materiaal | roestvrij staal (sus304) |
| Debiet | 6000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fpq/fpg (clean room) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,60 excl. BTW
/ stuk
€ 40,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen