Referenties
INA:KWLT25-H-G3-V0
Rubix:A0958603
Fabrikant:303718455014010
EAN:4064328753891





Productdetails : INA KWLT25-H-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,87 excl. BTW
/ stuk
€ 221,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
