Referenties
INA:KWVE30-B-L-V0-G3
Rubix:A0740404
Fabrikant:0171747160140
EAN:4054362997719
Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B L V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Long carriage, four-row, full complement ball set.
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1832 g |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,05 excl. BTW
/ stuk
€ 271,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
