Referenties
INA:KWVE35-B-NL-V2-G3
Rubix:03146652
Fabrikant:0200410120340
Productdetails : INA KWVE 35 B NL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2308 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,00 excl. BTW
/ stuk
€ 283,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
