Referenties
INA:KWLT25-H-G4-V1
Rubix:A0958751
Fabrikant:303718455025010
EAN:4064328753945





Productdetails : INA KWLT25-H-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,65 excl. BTW
/ stuk
€ 211,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
