Referenties
INA:KWLT25-HL-G4-V2
Rubix:A0958611
Fabrikant:303718471035010
EAN:4064328754102





Productdetails : INA KWLT25-HL-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 99,7 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,61 excl. BTW
/ stuk
€ 268,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
