Referenties
INA:KWLT15-S-G4-V1
Rubix:A0958708
Fabrikant:303718145025010
EAN:4064328781993





Productdetails : INA KWLT15-S-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,52 excl. BTW
/ stuk
€ 154,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
