Referenties
INA:KWLT45-AL-G4-V1
Rubix:A0958718
Fabrikant:303718838025010
EAN:4064328842618





Productdetails : INA KWLT45-AL-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,52 excl. BTW
/ stuk
€ 467,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
