Referenties
INA:KWVE30-B-SL-V1-G4
Rubix:03146558
Fabrikant:0199915920250
Productdetails : INA KWVE 30 B SL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Breedte | 127 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,82 excl. BTW
/ stuk
€ 247,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
