Referenties
INA:KWVE20-B-EC-V2-G3
Rubix:03146268
Fabrikant:0125089420340
Productdetails : INA KWVE 20 B EC V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Breedte | 50,4 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,46 excl. BTW
/ stuk
€ 136,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
