Referenties
INA:KWVE25-B-L-V2-G4
Rubix:03146412
Fabrikant:0113694420350
EAN:4054362985310





Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B L V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1046 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 109,1 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,16 excl. BTW
/ stuk
€ 209,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen