INA KWVE 35 B L V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball guide trolley four-row
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-L-V2-G4
Rubix:03148616
Fabrikant:0174213730350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B L V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Ball guide trolley four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2614 g |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 5860 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,20 excl. BTW
/ stuk
€ 268,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
