INA KWVE 25 B H V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-H-V1-G2
Rubix:A0360981
Fabrikant:0114018850230

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B H V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,23 excl. BTW
/ stuk
€ 175,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
