SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X70
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB16X70EFA2-50
Rubix:08222795
Fabrikant:6912216 70
EAN:4043377148070

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X70
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,26 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 132,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
