SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M6X100
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X100EFA4-50
Rubix:A0823327
Fabrikant:691246 100
EAN:4043377150042

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M6X100
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M6X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 111,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
