GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 210-32MM - D 19 TMU-10 (SE=25ST)
Dopsleutelset 25-delig D 19 TMU-10
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 TMU-10
Rubix:10010825
Fabrikant:6151960
EAN:4010886615195

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 210-32MM - D 19 TMU-10 (SE=25ST)
Met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik. Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3. Met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling. in GEDORE blauwe stalen cassette. afmetingen: 425x277x55 mm
Dopsleutelset 1/2" 25-dlg 10-32 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling in GEDORE blauwe stalen cassette afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7690 g |
| Aantal elementen | 25 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,19 excl. BTW
/ set
€ 485,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden