SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X4
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT4X4EFA4
Rubix:08261268
Fabrikant:402744 4
EAN:4043377072177


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X4
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
4 mm