SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X25

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT5X25EFA4
Rubix:08261203
Fabrikant:402845 25
EAN:4043377074553
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X25
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X25


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X25
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 15,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking