SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X16
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC16X16EFA4
Rubix:08261303
Fabrikant:4029416 16
EAN:4043377076533


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X16
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M16X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
16 mm