SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC2X4EFA2
Rubix:08250858
Fabrikant:402922 4
EAN:4043377075376
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Norm