SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X30

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC3X30EFA4
Rubix:A0824693
Fabrikant:402943 30
EAN:4043377076823
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X30


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 32,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Norm