Referenties
Spartex:GOUJ1-8X16EFA4
Rubix:A0820009
Fabrikant:093848 16
EAN:4043377104397


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M8X16
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 116,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm