SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X25
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT4X25EFA4
Rubix:A0824471
Fabrikant:402844 25
EAN:4043377074447


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X25
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
25 mm