SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X35

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC5X35EFA2
Rubix:0899012789
Fabrikant:402925 35
EAN:4043377075918
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X35


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 13,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm