Referenties
Spartex:GOUJ1.25-10X45EFA2
Rubix:08252679
Fabrikant:0939210 45
EAN:4043377104663


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M10X45
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 120,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm